Eriks

RVS buizen en fittingen

  • 239
  • 251
  • 2
  • 3
  • 236
  • 104
  • 129
  • 275
  • 2
  • 1
  • 3
  • 5
  • 14
1772 Producten getoond voor RVS buizen en fittingen

€ 20,40/ stukexcl. btw

€ 24,68incl. btw

443 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 138,55/ stukexcl. btw

€ 167,65incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ECON® Eindkap Type: 12766 Roestvaststaal (RVS)/SS316L Klem DIN 32676 DN50 64mm

  • Eriks:12682455
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:64 mm

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,04/ stukexcl. btw

€ 27,88incl. btw

202 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 12,58/ stukexcl. btw

€ 15,22incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ECON® Bocht 90° 12482 DIN 304 53x1,5 gepolijst DN50

  • Eriks:12682140
  • Vorm:Bocht
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:41 mm

€ 13,69/ stukexcl. btw

€ 16,56incl. btw

722 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 25,16/ stukexcl. btw

€ 30,44incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,44/ stukexcl. btw

€ 11,42incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 28,31/ stukexcl. btw

€ 34,26incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12764 ISO 21,3x1,6/34 DN15

  • Eriks:12682431
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 9,61/ stukexcl. btw

€ 11,63incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 31,62/ stukexcl. btw

€ 38,26incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12764 ISO 42,4x1.6/64 DN32

  • Eriks:12682434
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 24,99/ stukexcl. btw

€ 30,24incl. btw

119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 8,67/ stukexcl. btw

€ 10,49incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,29/ stukexcl. btw

€ 5,19incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ECON® Puntstuk 12436 las DIN 304 104x2 DN100

  • Eriks:12682266
  • Vorm:Puntstuk
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:104 mm

€ 42,76/ stukexcl. btw

€ 51,74incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ECON® Puntstuk 12436 las DIN 316L 154x2 DN150

  • Eriks:12682249
  • Vorm:Puntstuk
  • Nom. binnendiameter:DN150
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:154 mm

€ 86,70/ stukexcl. btw

€ 104,91incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12764 ISO 60,3x2/77,5 DN50

  • Eriks:12682436
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 17,85/ stukexcl. btw

€ 21,60incl. btw

119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12764 ISO 26,9x1,6/50,5 DN20

  • Eriks:12682432
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 9,61/ stukexcl. btw

€ 11,63incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 25,93/ stukexcl. btw

€ 31,38incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 34,60/ stukexcl. btw

€ 41,87incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 123,25/ stukexcl. btw

€ 149,13incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 41,48/ stukexcl. btw

€ 50,19incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ECON® Eindkap Type: 12766 Roestvaststaal (RVS)/SS316L Klem DIN 32676 DN100 119mm

  • Eriks:12682459
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:119 mm

€ 37,57/ stukexcl. btw

€ 45,46incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026