Eriks
ECON®

ECON® Tri Clamp met laseind 12764 ISO 21,3x1,6/34 DN15

  • ERIKS:12682431
  • Fabrikant:8716901092069
Image 1
Product:
Lasferrule Tri Clamp

Materiaal
RVS 316L ( 1.4404 ).

Afwerking
Inwendig gepolijst naar < 0,8Mµ

Geschikt voor
Tri Clamp koppeling volgens DIN 32676

Aansluiting
Buis volgens ISO 1127

Opties
  • Leverbaar voor zuivelbuis DIN11850 Reihe 2 (type: 12761)
  • Leverbaar voor Imperial buis 3A (type: 12761) BS
  • Tevens zijn deze modellen leverbaar in langere versies
Opslaan in lijst

€ 9,61/ stukexcl. btw

€ 11,63incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12764ISO
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4404