Eriks
ECON®

ECON® Puntstuk 12436 las DIN 316L 154x2 DN150

  • ERIKS:12682249
  • Fabrikant:8716901092489
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Puntstuk las

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404), gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851

Aansluitingen:
DIN11850 Reihe 2 of BS 4825

Opties:
  • Tevens leverbaar voor ISO 1127 met (type: 12594)
Opslaan in lijst

€ 86,70/ stukexcl. btw

€ 104,91incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12436
Vorm
Puntstuk
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Nom. binnendiameter
DN150
Uitwendige buisdiameter aansluiting
154 mm
Aansluiting
Laseind
Normering las aansluiting
DIN 11850 row 2
Normering aansluiting
EN 10357