Eriks
ECON®

ECON® Wartelsleutel 12737 304 60-90 DN25-40

  • ERIKS:12682507
  • Fabrikant:8716901092090
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Wartelsleutel

Materiaal:
RVS 304 1.4301 ( gegoten )

Geschikt voor:
Wartels en koppelingen volgens DIN 11851 & DIN11864

Opmerking:
Door de scharnierende haak is elke maat sleutel geschikt voor meerdere maten wartels.
Opslaan in lijst

€ 24,99/ stukexcl. btw

€ 30,24incl. btw

119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12737
Sleutelwijdte
60 - 90 mm
Sleutelwijdte klein
60 mm
Sleutelwijdte groot
90 mm