Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
RVS buizen
RVS buizen
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
TRANSAIR
1
VAN LEEUWEN
1
Wanddikte [mm]
2
1
Max. druk [bar]
175
1
Materiaal
Uitwendige buisdiameter [mm]
Nom. binnendiameter
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
Producten getoond voor
RVS buizen
TRANSAIR TX06 L1 00 buis D76 RVS304 6M
Eriks
:
12683556
Manufacturer:
TX06 L1 00
Alle varianten weergeven
€ 672,17
/ stuk
excl. btw
€ 813,33
incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Toevoegen
VAN LEEUWEN HD RVS 316L naadloze buis 30x2 mm
Eriks
:
12937129
Manufacturer:
155195
Uitwendige buisdiameter:
30 mm
Wanddikte:
2 mm
Nom. binnendiameter:
26
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Inloggen