Eriks

RVS flenzen

  • 1
  • 37
  • 1
  • 8
  • 15
  • 14
41 Producten getoond voor RVS flenzen
Product Image

LMC Overschuifflens RVS 316L EN 1092/04 PN 16 DN 150

  • Eriks:12081210
  • Materiaal:Roestvaststaal RVS 316L
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 156,98/ stukexcl. btw

€ 189,95incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN100

  • Eriks:11262585
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN100

€ 133,90/ stukexcl. btw

€ 162,02incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN15 Binnendraad (BSPP) 1/2"

  • Eriks:11056804
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN15
  • Draadaansluiting:1/2"

€ 19,83/ stukexcl. btw

€ 23,99incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/13 PN16 DN50 Binnendraad (BSPP) 2"

  • Eriks:10043081
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Draadaansluiting:2"

€ 70,20/ stukexcl. btw

€ 84,94incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/05 PN40 DN15

  • Eriks:11262578
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN15

€ 21,52/ stukexcl. btw

€ 26,04incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN25 Binnendraad (BSPP) 1"

  • Eriks:10043078
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Draadaansluiting:1"

€ 71,83/ stukexcl. btw

€ 86,91incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/13 PN16 DN80 Binnendraad (BSPP) 3"

  • Eriks:11220688
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN80
  • Draadaansluiting:3"

€ 69,23/ stukexcl. btw

€ 83,77incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/13 PN16 DN100 Binnendraad (BSPP) 4"

  • Eriks:12484069
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Draadaansluiting:4"

€ 247,00/ stukexcl. btw

€ 298,87incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/13 PN16 DN65 Binnendraad (BSPP) 2.1/2"

  • Eriks:11220687
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Draadaansluiting:2.1/2"

€ 154,70/ stukexcl. btw

€ 187,19incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Vlakke flens roestvaststaal Norm: EN 1092-1/01 PN16 DN100

  • Eriks:12623593
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN100
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN50

  • Eriks:11262581
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN50

€ 73,13/ stukexcl. btw

€ 88,49incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN20 Binnendraad (BSPP) 3/4"

  • Eriks:11112824
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN20
  • Draadaansluiting:3/4"

€ 24,83/ stukexcl. btw

€ 30,04incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/2"

  • Eriks:10043080
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Draadaansluiting:1.1/2"

€ 53,50/ stukexcl. btw

€ 64,74incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) ASME B16.5 Class 150 3"

  • Eriks:11284248
  • Druktrap flens:Class 150
  • Nom. binnendiameter:3"

€ 85,48/ stukexcl. btw

€ 103,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN80

  • Eriks:11262583
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN80

€ 109,85/ stukexcl. btw

€ 132,92incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/05 PN40 DN50

  • Eriks:11012938
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN50

€ 78,65/ stukexcl. btw

€ 95,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN150

  • Eriks:12468921
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN150

€ 249,28/ stukexcl. btw

€ 301,63incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/05 PN40 DN40

  • Eriks:11262580
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN40

€ 45,63/ stukexcl. btw

€ 55,21incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Draadflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/13 PN40 DN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4"

  • Eriks:10043079
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN32
  • Draadaansluiting:1.1/4"

€ 65,65/ stukexcl. btw

€ 79,44incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN200

  • Eriks:12468922
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN200

€ 356,53/ stukexcl. btw

€ 431,40incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN125

  • Eriks:11907961
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN125

€ 192,73/ stukexcl. btw

€ 233,20incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/05 PN40 DN32

  • Eriks:11907962
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN32

€ 41,86/ stukexcl. btw

€ 50,65incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/05 PN16 DN65

  • Eriks:11262582
  • Druktrap flens:PN16
  • Nom. binnendiameter:DN65

€ 66,63/ stukexcl. btw

€ 80,62incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) ASME B16.5 Class 150 1.1/2"

  • Eriks:11284246
  • Druktrap flens:Class 150
  • Nom. binnendiameter:1.1/2"

€ 42,51/ stukexcl. btw

€ 51,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Blindflens Roestvaststaal (RVS) Norm: EN 1092-1/05 PN40 DN25

  • Eriks:11262579
  • Druktrap flens:PN40
  • Nom. binnendiameter:DN25

€ 33,09/ stukexcl. btw

€ 40,04incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026