Eriks

RVS buisfittingen

  • 239
  • 251
  • 2
  • 2
  • 236
  • 230
  • 104
  • 129
  • 275
  • 2
  • 1
  • 3
  • 5
  • 14
1729 Producten getoond voor RVS buisfittingen
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12761 DIN 29x1,5/50,5 DN25

  • Eriks:12682420
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 9,44/ stukexcl. btw

€ 11,42incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 20,40/ stukexcl. btw

€ 24,68incl. btw

442 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 138,55/ stukexcl. btw

€ 167,65incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Eindkap Type: 12766 Roestvaststaal (RVS)/SS316L Klem DIN 32676 DN50 64mm

  • Eriks:12682455
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:64 mm

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 23,04/ stukexcl. btw

€ 27,88incl. btw

202 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Bocht 90° 12482 DIN 304 53x1,5 gepolijst DN50

  • Eriks:12682140
  • Vorm:Bocht
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:41 mm

€ 13,69/ stukexcl. btw

€ 16,56incl. btw

714 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 12,58/ stukexcl. btw

€ 15,22incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Reduceerstuk 12580 BS 316L 50,8x38,1 gepolijst 2"-1.1/2"

  • Eriks:12682219
  • Vorm:Reduceerstuk
  • Nom. binnendiameter:2"
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:70 mm

€ 20,57/ stukexcl. btw

€ 24,89incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 25,16/ stukexcl. btw

€ 30,44incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4,29/ stukexcl. btw

€ 5,19incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 28,31/ stukexcl. btw

€ 34,26incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Reduceerstuk 12580 BS 316L 76,1x63,5 gepolijst 3"-2.1/2"

  • Eriks:12682222
  • Vorm:Reduceerstuk
  • Nom. binnendiameter:3"
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:19 mm

€ 31,62/ stukexcl. btw

€ 38,26incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12764 ISO 26,9x1,6/50,5 DN20

  • Eriks:12682432
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 9,61/ stukexcl. btw

€ 11,63incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 41,48/ stukexcl. btw

€ 50,19incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 24,57/ stukexcl. btw

€ 29,73incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12764 ISO 21,3x1,6/34 DN15

  • Eriks:12682431
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 9,61/ stukexcl. btw

€ 11,63incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12764 ISO 42,4x1.6/64 DN32

  • Eriks:12682434
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Puntstuk 12436 las DIN 316L 104x2 DN100

  • Eriks:12682247
  • Vorm:Puntstuk
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:104 mm

€ 38,51/ stukexcl. btw

€ 46,60incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 24,99/ stukexcl. btw

€ 30,24incl. btw

117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12761 DIN 35x1,5/50,5 DN32

  • Eriks:12682421
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 8,67/ stukexcl. btw

€ 10,49incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 16,92/ stukexcl. btw

€ 20,47incl. btw

126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Bocht 90° 12484 BS 316L 25,4x1,125 gepolijst 1"

  • Eriks:12682081
  • Vorm:Bocht
  • Nom. binnendiameter:1"
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:76.1 mm

€ 8,20/ stukexcl. btw

€ 9,92incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Eindkap Type: 12766 Roestvaststaal (RVS)/SS316L Klem DIN 32676 DN80 106mm

  • Eriks:12682458
  • Nom. binnendiameter:DN80
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:106 mm

€ 45,22/ stukexcl. btw

€ 54,72incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 15,98/ stukexcl. btw

€ 19,34incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Tri Clamp met laseind 12761 DIN 41x1,5/50,5 DN40

  • Eriks:12682422
  • Materiaal:Roestvaststaal (RVS)
  • Kwaliteitsklasse:1.4404

€ 8,59/ stukexcl. btw

€ 10,39incl. btw

65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026