Eriks

Koppelingen met buitendraad

  • 29
  • 16
  • 1
  • 4
  • 8
  • 23
  • 36
45 Producten getoond voor Koppelingen met buitendraad

€ 12,22/ stukexcl. btw

€ 14,79incl. btw

361 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 8,84/ stukexcl. btw

€ 10,70incl. btw

376 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/BOSS 32 staal buitendraad NPT 1.1/4" (enkel voor Boss klemschaal)

  • Eriks:10070445
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Maat aansluiting:1.1/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN32

€ 20,22/ stukexcl. btw

€ 24,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 23,53/ stukexcl. btw

€ 28,47incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 9,56/ stukexcl. btw

€ 11,57incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 36,08/ stukexcl. btw

€ 43,66incl. btw

138 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 16,51/ stukexcl. btw

€ 19,98incl. btw

152 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 19 staal buitendraad BSPT 3/4", EN14423

  • Eriks:10039027
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 8,84/ stukexcl. btw

€ 10,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 25 staal buitendraad BSPT 1", EN14423

  • Eriks:10070394
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 32 staal buitendraad BSPT 1.1/4", EN14423

  • Eriks:10070400
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:1.1/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN32

€ 27,95/ stukexcl. btw

€ 33,82incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 19 staal buitendraad NPT 3/4", EN14423

  • Eriks:10039028
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 7,09/ stukexcl. btw

€ 8,58incl. btw

641 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 38 staal buitendraad BSPT 1.1/2", EN14423

  • Eriks:10070406
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:1.1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN38

€ 29,71/ stukexcl. btw

€ 35,95incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 38 RVS buitendraad BSPT 1.1/4", EN14423

  • Eriks:14252091
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:1.1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN38

€ 205,40/ stukexcl. btw

€ 248,53incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 25 messing buitendraad BSPT 1", EN14423

  • Eriks:10070396
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 36,01/ stukexcl. btw

€ 43,57incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 38 messing buitendraad BSPT 1.1/2", EN14423

  • Eriks:10070408
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:1.1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN38

€ 38,22/ stukexcl. btw

€ 46,25incl. btw

328 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 50 messing buitendraad BSPT 2", EN14423

  • Eriks:10070414
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 111,80/ stukexcl. btw

€ 135,28incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 19 messing buitendraad BSPT 3/4", EN14423

  • Eriks:10039026
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 10,92/ stukexcl. btw

€ 13,21incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/BOSS 19 staal buitendraad BSPT 3/4" (enkel voor Boss klemschaal)

  • Eriks:10038877
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 9,75/ stukexcl. btw

€ 11,80incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/BOSS 38 staal buitendraad BSPT 1.1/2" (enkel voor Boss klemschaal)

  • Eriks:10038881
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Maat aansluiting:1.1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN38

€ 32,96/ stukexcl. btw

€ 39,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/BOSS 25 staal buitendraad BSPT 1" (enkel voor Boss klemschaal)

  • Eriks:10038878
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 16,25/ stukexcl. btw

€ 19,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/BOSS 13 staal buitendraad BSPT 1/2" (enkel voor Boss klemschaal)

  • Eriks:10038875
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Maat aansluiting:1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN12

€ 7,80/ stukexcl. btw

€ 9,44incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/BOSS 19 staal buitendraad NPT 3/4" (enkel voor Boss klemschaal)

  • Eriks:10038887
  • Type:SHM-HP/BOSS
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 9,75/ stukexcl. btw

€ 11,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 25 staal buitendraad NPT 1", EN14423

  • Eriks:10070397
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 19,05/ stukexcl. btw

€ 23,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Product Image

Koppeling SHM-HP/EN 38 staal buitendraad NPT 1.1/2", EN14423

  • Eriks:10070409
  • Type:SHM-HP
  • Maat aansluiting:1.1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN38

€ 29,71/ stukexcl. btw

€ 35,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026