Eriks

Koppeling SHM-HP/BOSS 38 staal buitendraad BSPT 1.1/2" (enkel voor Boss klemschaal)

  • ERIKS:10038881
Image 1
Koppeling voor stoom, type Boss "MS", met BSP- c.q. NPT-buitendraad, zonder klemschalen, materiaal verzinkt staal, werkdruk stoom 17,5 bar en werkdruk water 45 bar, ook bruikbaar voor zware toepassingen in perslucht. Te gebruiken met smeedbaar gietijzeren Boss klemschaal. Tevens verkrijgbaar voor klemschaal RK-HP uitvoering en in RVS.
Opslaan in lijst

€ 32,96/ stukexcl. btw

€ 39,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM-HP/BOSS
Type
SHM-HP/BOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
17.25 bar
Maximale werkdruk
250 psi