Eriks

Koppeling SHM-HP/EN 38 messing buitendraad BSPT 1.1/2", EN14423

  • ERIKS:10070408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,22/ stukexcl. btw

€ 46,25incl. btw

328 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM-HP
Type
SHM-HP
Code
SHM-HP
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi