Eriks

Koppeling SHM-HP/EN 19 RVS buitendraad NPT 3/4", EN14423

  • ERIKS:10070390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM-HP
Type
SHM-HP
Code
SHM-HP
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Vlakdichtend
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi