Eriks

Koppeling SHM-HP/EN 25 staal buitendraad BSPT 1", EN14423

  • ERIKS:10070394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM-HP
Type
SHM-HP
Code
SHM-HP
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Vlakdichtend
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi