€ 8,84/ stukexcl. btw
€ 10,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHM-HP |
Type | SHM-HP |
Code | SHM-HP |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Vlakdichtend |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Maximale werkdruk | 261 psi |