Eriks

Koppeling SHM-HP/EN 38 RVS buitendraad BSPT 1.1/2", EN14423

  • ERIKS:10070407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,53/ stukexcl. btw

€ 28,47incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM-HP
Type
SHM-HP
Code
SHM-HP
Materiaal
AISI 304
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi