Eriks

Camlock kappen en pluggen

  • 9
  • 70
  • 14
  • 17
  • 38
  • 7
  • 30
79 Producten getoond voor Camlock kappen en pluggen
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 2" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:13414875
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Boost
  • Maat aansluiting 2:2"

€ 49,48/ stukexcl. btw

€ 59,87incl. btw

583 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 1" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:13414872
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Boost
  • Maat aansluiting 2:1"

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

409 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 1/2" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:13414870
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Boost
  • Maat aansluiting 2:1/2"

€ 19,22/ stukexcl. btw

€ 23,26incl. btw

309 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 3/4" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:13414871
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Boost
  • Maat aansluiting 2:3/4"

€ 20,71/ stukexcl. btw

€ 25,06incl. btw

399 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 2.1/2" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:13414876
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Boost
  • Maat aansluiting 2:2.1/2"

€ 57,97/ stukexcl. btw

€ 70,14incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 1.1/2" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:13414874
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Boost
  • Maat aansluiting 2:1.1/2"

€ 34,41/ stukexcl. btw

€ 41,64incl. btw

788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 3" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:13414877
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Boost
  • Maat aansluiting 2:3"

€ 79,05/ stukexcl. btw

€ 95,65incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 4" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:13414878
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Boost
  • Maat aansluiting 2:4"

€ 124,93/ stukexcl. btw

€ 151,17incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 1.1/4" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:13414873
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Boost
  • Maat aansluiting 2:1.1/4"

€ 31,37/ stukexcl. btw

€ 37,96incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Coupler Cam & Groove SAFLOK kap type K 3/4" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:11538249
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Saflok
  • Maat aansluiting 2:3/4"

€ 58,25/ stukexcl. btw

€ 70,48incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 3/4" aluminium

  • Eriks:10037370
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Plug
  • Maat aansluiting 2:3/4"

€ 1,67/ stukexcl. btw

€ 2,02incl. btw

527 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Coupler Cam & Groove SAFLOK kap type K 2" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:11538253
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Saflok
  • Maat aansluiting 2:2"

€ 72,25/ stukexcl. btw

€ 87,42incl. btw

147 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 11,93/ stukexcl. btw

€ 14,44incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 8,58/ stukexcl. btw

€ 10,38incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 2" in RVS

  • Eriks:10037337
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Plug
  • Maat aansluiting 2:2"

€ 22,31/ stukexcl. btw

€ 27,00incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 3" in RVS

  • Eriks:10037338
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Plug
  • Maat aansluiting 2:3"

€ 45,44/ stukexcl. btw

€ 54,98incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 1" aluminium

  • Eriks:10037273
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Plug
  • Maat aansluiting 2:1"

€ 2,11/ stukexcl. btw

€ 2,55incl. btw

317 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Coupler Cam & Groove SAFLOK kap type K 1" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:11538250
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Saflok
  • Maat aansluiting 2:1"

€ 57,50/ stukexcl. btw

€ 69,58incl. btw

903 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 12,56/ stukexcl. btw

€ 15,20incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 4" in RVS

  • Eriks:10037339
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Plug
  • Maat aansluiting 2:4"

€ 68,25/ stukexcl. btw

€ 82,58incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE kap type K 1.1/2" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:10037489
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap
  • Maat aansluiting 2:1.1/2"

€ 31,24/ stukexcl. btw

€ 37,80incl. btw

160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 1.1/2" in RVS

  • Eriks:10037492
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Plug
  • Maat aansluiting 2:1.1/2"

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 2.1/2" in RVS

  • Eriks:10037494
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Plug
  • Maat aansluiting 2:2.1/2"

€ 29,41/ stukexcl. btw

€ 35,59incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE kap type K 1.1/2" in polypropyleen, EPDM dichting

  • Eriks:10037502
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap
  • Maat aansluiting 2:1.1/2"

€ 11,54/ stukexcl. btw

€ 13,96incl. btw

318 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 2" in polypropyleen

  • Eriks:10037355
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Plug
  • Maat aansluiting 2:2"

€ 2,71/ stukexcl. btw

€ 3,28incl. btw

277 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026