Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 1.1/2" in RVS

  • ERIKS:10037492
Image 1
Eritite snelkoppeling type P volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapterplug voor coupler.
Opslaan in lijst

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,60

-

10+

€ 14,80

5.13%

25+

€ 14,00

10.26%

50+

€ 12,80

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
P
Materiaal
AISI 316
Code
P
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Plug
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Type component
Dop/plug