Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 1.1/2" in RVS, NBR dichting

  • ERIKS:13414874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,41/ stukexcl. btw

€ 41,64incl. btw

788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,41

-

10+

€ 31,64

8.06%

25+

€ 28,86

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
K
Materiaal
AISI 316
Code
K
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Kap Boost
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug