Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 4" in RVS, NBR dichting

  • ERIKS:13414878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,93/ stukexcl. btw

€ 151,17incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 124,93

-

10+

€ 114,86

8.06%

25+

€ 104,78

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
K
Materiaal
AISI 316
Code
K
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Kap Boost
Maat aansluiting 2
4"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug