Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove plug type P 2" in RVS

  • ERIKS:10037337
Image 1
Eritite snelkoppeling type P volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapterplug voor coupler.
Opslaan in lijst

€ 22,31/ stukexcl. btw

€ 27,00incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,31

-

10+

€ 21,16

5.13%

25+

€ 20,02

10.26%

50+

€ 18,30

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
P
Materiaal
AISI 316
Code
P
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Plug
Maat aansluiting 2
2"
Type component
Dop/plug