Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE kap type K 2" aluminium/NBR

  • ERIKS:10037269
Image 1
Eritite snelkoppeling type K volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Couplerkap voor adapter. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 12,56/ stukexcl. btw

€ 15,20incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,56

-

10+

€ 11,91

5.13%

25+

€ 11,27

10.26%

50+

€ 10,30

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
K
Materiaal
Aluminium
Code
K
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Kap
Maat aansluiting 2
2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug