Eriks

Afsluitkap DSP DPG aluminium DN40

  • ERIKS:10038004
Image 1
Halve symmetrische brandweerkoppeling DSP of AR type DPG. Stofplug met grendel. Materiaal: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 8,94/ stukexcl. btw

€ 10,82incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DPG
Materiaal
Aluminium
Code
DPG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling 2
DSP
Type aansluiting 2
Plug met grendel
Maat aansluiting 2
DN40
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug