€ 9,78/ stukexcl. btw
€ 11,83incl. btw
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DF |
Materiaal | Aluminium |
Code | DF |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | DSP |
Type aansluiting 2 | Zonder grendel |
Maat aansluiting 2 | DN65 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |