Eriks

Koppeling DSP DFG DN40 aluminium 2"

  • ERIKS:11027209
Image 1
Halve symmetrische brandweerkoppeling DSP of AR type DFG. Koppeling met binnendraad en grendel. Materiaal: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 18,90/ stukexcl. btw

€ 22,87incl. btw

141 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DFG
Materiaal
Aluminium
Code
DFG
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
DSP
Type aansluiting 2
Met borgring
Maat aansluiting 2
DN40
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling