Eriks

Koppeling DSP DF DN40 aluminium 2"

  • ERIKS:10038065
Image 1
Halve symmetrische brandweerkoppeling DSP of AR type DF. Koppeling met binnendraad zonder grendel. Materiaal: aluminium. Dichting: NBR.
Opslaan in lijst

€ 8,64/ stukexcl. btw

€ 10,45incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
DF
Materiaal
Aluminium
Code
DF
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
DSP
Type aansluiting 2
Zonder grendel
Maat aansluiting 2
DN40
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling