€ 33,78/ stukexcl. btw
€ 40,87incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | DVG |
Materiaal | Aluminium |
Code | DVG |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | DSP |
Type aansluiting | Met borgring |
Maat aansluiting | DN65 |
Type slangkoppeling 2 | DSP |
Type aansluiting 2 | Met borgring |
Maat aansluiting 2 | DN40 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |