Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
DSP slangkoppeling verloopstuk...
DSP slangkoppeling verloopstukken
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
DVG
1
Materiaal
Aluminium
2
Type component
Snelkoppeling
2
Type slangkoppeling
Maximale werkdruk [bar]
Code
Type aansluiting
Maat aansluiting
Type slangkoppeling 2
Type aansluiting 2
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
Producten getoond voor
DSP slangkoppeling verloopstukken
Verloopstuk DSP DVG aluminium DN65-40
Eriks
:
10038076
Type slangkoppeling:
DSP
Type aansluiting:
Met borgring
Maat aansluiting:
DN65
Alle varianten weergeven
€ 33,78
/ stuk
excl. btw
€ 40,87
incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Toevoegen
Verloopstuk DSP DVG aluminium DN65-100
Eriks
:
11026628
Type slangkoppeling:
DSP
Type aansluiting:
Met borgring
Maat aansluiting:
DN65
Alle varianten weergeven
€ 127,20
/ stuk
excl. btw
€ 153,91
incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Toevoegen
Inloggen