Eriks
DEMAC

Slanghaspel multi hose 6 slangen type A6

Slanghaspel multi-hose A6
  • Voor drie thermoplastisch gelaste dubbele slangen
  • Met twee extra tussenschijven
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 211
  • 48
  • 48
  • 31
  • 36
  • 48
  • 48
  • 55
  • 72
  • 72
  • 60
259 of Slanghaspel multi hose 6 slangen type A6
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw