Eriks
DEMAC

Universele slanghaspel type 9100

General-purpose slangenhaspel 9100
  • Voor enkele slangen
  • Geschikt voor lucht, olie, diesel
  • Voor slanglengtes tot 40 meter
  • Ook verkrijgbaar in roestvrij staal voor water tot 150°C
  • Met slangvergrendelsysteem voor veilig gebruik
  • Bevestiging door middel van flensplaat
  • Optionele zwenkbeugel
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: staal 600 bar, roestvrij staal 200 bar
  • Max. doorstroomvolume: 135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1.1/4"
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 25
  • 6
  • 1
  • 4
  • 6
  • 4
  • 4
25 of Universele slanghaspel type 9100
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangVoor Inwendige diameter slang [in]BeschikbaarPrijsexcl. btw