Eriks
DEMAC

Slanghaspel multi-hose 5 slangen type A5

Slanghaspel multi-hose A5
  • Voor één thermoplastisch gelaste drievoudige en één dubbele slang
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 129
  • 47
  • 48
  • 36
  • 48
  • 44
  • 47
  • 24
  • 23
  • 35
176 of Slanghaspel multi-hose 5 slangen type A5
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangVoor Inwendige diameter slang [in]BeschikbaarPrijsexcl. btw