Eriks
DEMAC

Slanghaspel 2-twin slangen type A4 Standard

Slangenhaspel A4 standaard uitvoering
  • Voor twee thermoplastisch gelaste dubbele slangen
  • Met extra tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 30 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 3/8"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 195
  • 42
  • 72
  • 90
  • 75
  • 42
  • 27
  • 42
  • 42
  • 42
237 of Slanghaspel 2-twin slangen type A4 Standard
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangVoor Inwendige diameter slang [in]BeschikbaarPrijsexcl. btw