Eriks
DEMAC

Universele slanghaspel type 9000

General-purpose slangenhaspel 9000
  • Voor enkele slangen
  • Geschikt voor lucht, olie, diesel, vet
  • Voor slanglengtes tot 20 meter
  • Ook verkrijgbaar in roestvrij staal voor heet water tot 150°C
  • Met slangvergrendelsysteem voor veilig gebruik
  • Bevestiging door middel van flensplaat
  • Optionele zwenkbeugel
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: staal 600 bar, roestvrij staal 200 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 24
  • 16
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 8
  • 10
  • 6
40 of Universele slanghaspel type 9000
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangVoor Inwendige diameter slang [in]BeschikbaarPrijsexcl. btw