€ 1.226,00/ stukexcl. btw
€ 1.483,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | 9100 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Rood |
Trommeldiameter | 450 mm |
Met slang | Nee |
Voor Inwendige diameter slang | 5/16" in |
Max. werkdruk trommel | 600 bar |
Max. doorstroomvolume | 135 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
A | 300 mm |
B | 415 mm |
C | 350 mm |
D | 205 mm |
E | 235 mm |
F | 435 mm |
€ 171,50/ stukexcl. btw
€ 207,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026