Eriks

Niveauschakelaars

Elektronische niveauschakelaars signaleren vaste schakelniveaus in vloeistoffen. De categorie omvat trilvork- en conductieve schakelaars voor alarm-, beveiligings- en pompinterlocks.

Wat is elektronische niveauschakelaars?

Een trilvork registreert de frequentieverandering zodra vloeistof de trillende vork raakt. Een conductieve schakelaar sluit via een geleidende vloeistof de stroomkring tussen niveau-elektrode en tankwand of referentie-elektrode.

Toepassingen en sectoren

Trilvorkschakelaars bewaken hoog niveau, overvulling, lekkage en drooglopen in tanks, mengketels, leidingen en pompen. Conductieve varianten regelen vullen of legen van tanks met geleidende vloeistoffen en zijn ook beschikbaar voor voedingsmiddelenprocessen.

Hoe kies je elektronische niveauschakelaars?

Kies eerst tussen trilvorkdetectie voor vloeistoffen en conductieve detectie voor media vanaf 5 µS/cm. Controleer druk, temperatuur en insteek- of elektrodelengte. Bepaal daarna het aantal schakelpunten, tankmateriaal, fail-safe functie en eisen voor hygiëne of explosiegevaar.

Belangrijkste kenmerken

Trilvorkschakelaars bereiken insteeklengtes tot 3 m, drukken tot 100 bar en temperaturen van -70 tot +260 °C; conductieve schakelaars werken met elektroden tot 2,5 m, -1 tot 20 bar en -40 tot +150 °C.

Veelgestelde vragen

Hoe reageert een trilvorkniveauschakelaar op vloeistof?

De piëzo-elektrisch aangedreven vork trilt op resonantiefrequentie. Contact met de vloeistof verandert deze frequentie. De elektronica registreert de verandering en schakelt zodra de ingestelde drempel is bereikt.

Wanneer past een conductieve niveauschakelaar?

Een conductieve niveauschakelaar past bij waterige geleidende vloeistoffen met een geleidbaarheid vanaf 5 µS/cm. Voor een kunststof tank is een extra referentie-elektrode nodig, omdat de tankwand de stroomkring niet kan sluiten.

Kan een elektronische niveauschakelaar meerdere niveaus bewaken?

Conductieve systemen kunnen met meerdere elektroden en relais meerdere detectiepunten vormen, tot zeven niveaus. De lengteverschillen tussen maximum- en minimumelektroden bepalen het regelgebied tussen beide niveaus.

Waar kan een trilvorkniveauschakelaar worden gemonteerd?

Een trilvorkniveauschakelaar kan in de tankwand, het deksel of de bodem worden geplaatst. De insteeklengte verplaatst het schakelpunt ten opzichte van de procesaansluiting en kan modelafhankelijk tot 3 m bedragen.

  • 20
  • 96
  • 20
  • 16
  • 67
  • 12
  • 2
  • 1
  • 14
116 Producten getoond voor Niveauschakelaars
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNK-254-V-O-O-12

  • Eriks:1028512
  • Manufacturer:1910000058
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Temperatuurschakelaar:Nee

€ 76,99/ stukexcl. btw

€ 93,16incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNK-127-V-O-O-12

  • Eriks:1028247
  • Manufacturer:1910000042
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Temperatuurschakelaar:Nee

€ 67,27/ stukexcl. btw

€ 81,40incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNK-176-V-O-O-12

  • Eriks:1057534
  • Manufacturer:1910000331
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Temperatuurschakelaar:Nee

€ 72,46/ stukexcl. btw

€ 87,68incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Niveau-temperatuurschakelaar SLTS-12-070-O-L251-B12-G048-CB/2

  • Eriks:1057467
  • Manufacturer:1910000473
  • Lengte:305 mm
  • Temperatuurschakelaar:Ja
  • Schakeltemperatuur:70 °C

€ 197,96/ stukexcl. btw

€ 239,53incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK-254-V-DD-O-12

  • Eriks:12498055
  • Manufacturer:1910002596
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Type niveauschakelaar:Wisselcontact

€ 89,71/ stukexcl. btw

€ 108,55incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Niveau temperatuurschakelaar met display SLTSD12-2-H90L255-B08G036M12

  • Eriks:12519000
  • Manufacturer:1810000589
  • Lengte:305 mm
  • Temperatuurschakelaar:Ja
  • Schakeltemperatuur:Instelbaar °C

€ 212,22/ stukexcl. btw

€ 256,79incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNK-127-V-O-O-12-O-70

  • Eriks:1057587
  • Manufacturer:1910000942
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Temperatuurschakelaar:Ja

€ 162,37/ stukexcl. btw

€ 196,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNK-127-V-C-O-12

  • Eriks:1057529
  • Manufacturer:1910000040
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Temperatuurschakelaar:Nee

€ 67,27/ stukexcl. btw

€ 81,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNK-176-V-C-O-12

  • Eriks:1057532
  • Manufacturer:1910000593
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Temperatuurschakelaar:Nee

€ 72,46/ stukexcl. btw

€ 87,68incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Niveau-temperatuurschakelaar SLTS-12-070-H41-L251-B12-G048-CB/2

  • Eriks:1057472
  • Manufacturer:1910000474
  • Lengte:305 mm
  • Temperatuurschakelaar:Ja
  • Schakeltemperatuur:70 °C

€ 225,77/ stukexcl. btw

€ 273,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

HBE Niveauschakelaar NS-1-NO/250

  • Eriks:12354408
  • Manufacturer:1426
  • Thermometer:Nee
  • Temperatuurgebied:0 - 80 °C
  • Lengte:250 mm

€ 146,85/ stukexcl. btw

€ 177,69incl. btw

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

HBE Niveauschakelaar NS-1-NO/400

  • Eriks:13707421
  • Manufacturer:1432
  • Thermometer:Nee
  • Temperatuurgebied:0 - 80 °C
  • Lengte:400 mm

€ 155,94/ stukexcl. btw

€ 188,69incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

HBE Niveauschakelaar NS-1-NO/100

  • Eriks:12354404
  • Manufacturer:1420
  • Thermometer:Nee
  • Temperatuurgebied:0 - 80 °C
  • Lengte:100 mm

€ 140,22/ stukexcl. btw

€ 169,67incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Niveau-temperatuurschakelaar SLTS-18-O-H41-L403-B12-G048-CB/2

  • Eriks:1057465
  • Manufacturer:1910000833
  • Lengte:457 mm
  • Temperatuurschakelaar:Nee
  • Type niveauschakelaar:Verbreekcontact (NC)

€ 208,31/ stukexcl. btw

€ 252,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/02/2027
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK-127-V-DD-O-12

  • Eriks:12498041
  • Manufacturer:1910002594
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Type niveauschakelaar:Wisselcontact

€ 77,99/ stukexcl. btw

€ 94,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK-127-V-DD-O-12-PT100

  • Eriks:12498042
  • Manufacturer:1910002597
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Type niveauschakelaar:Wisselcontact

€ 180,52/ stukexcl. btw

€ 218,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK-176-V-DD-O-12

  • Eriks:12498053
  • Manufacturer:1910002595
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Type niveauschakelaar:Wisselcontact

€ 84,13/ stukexcl. btw

€ 101,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK-176-V-DD-O-12-PT100

  • Eriks:12498054
  • Manufacturer:1910002598
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Type niveauschakelaar:Wisselcontact

€ 186,63/ stukexcl. btw

€ 225,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK-254-V-DD-O-12-PT100

  • Eriks:12498056
  • Manufacturer:1910002599
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Type niveauschakelaar:Wisselcontact

€ 192,22/ stukexcl. btw

€ 232,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK-305-V-DD-O-12

  • Eriks:12498057
  • Manufacturer:1910002690
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Type niveauschakelaar:Wisselcontact

€ 111,99/ stukexcl. btw

€ 135,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK-305-V-DD-O-12-PT100

  • Eriks:12498058
  • Manufacturer:1910002691
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Type niveauschakelaar:Wisselcontact

€ 214,49/ stukexcl. btw

€ 259,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK-127-V-DD-O-12-DB

  • Eriks:14735143
  • Manufacturer:6100065418
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Type niveauschakelaar:Wisselcontact

€ 162,93/ stukexcl. btw

€ 197,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK-127-V-DD-O-12-DA

  • Eriks:14735142
  • Manufacturer:6100065419
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Type niveauschakelaar:Wisselcontact

€ 141,62/ stukexcl. btw

€ 171,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar met thermometer SNKK-127-V-DD-T1C-12

  • Eriks:14735145
  • Manufacturer:6100031190
  • Thermometer:Ja
  • Temperatuurgebied:0 - 100 °C
  • Boutdiameter:M 12

€ 108,41/ stukexcl. btw

€ 131,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Product Image

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK-127-V-DD-O-12-O-60

  • Eriks:14735144
  • Manufacturer:1910003543
  • Thermometer:Nee
  • Boutdiameter:M 12
  • Temperatuurschakelaar:Ja

€ 173,09/ stukexcl. btw

€ 209,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026