Eriks
STAUFF

STAUFF Niveau-temperatuurschakelaar SLTS-18-O-H41-L403-B12-G048-CB/2

  • ERIKS:1057465
Image 1
  • Niveau (temperatuur) schakelaar SLTS.
  • 1 of 2 schakelpunten mogelijk (min afstand 40 mm).
  • Optioneel geïntegreerde temperatuursensor.
  • Schakelpunten eenvoudig aan te passen.
  • Ten behoeve van montage op tankdeksel.
  • Niveauschakelaar: normaal gesloten.
  • Temperatuurschakelaar: normaal gesloten.
Opslaan in lijst

€ 208,31/ stukexcl. btw

€ 252,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SLTS
Type
Niveau/temperatuur schakelaar
Met display
Nee
Lengte
457 mm
Temperatuurschakelaar
Nee
Type niveauschakelaar
Verbreekcontact (NC)
Positie bovenste contact
41 mm
Positie onderste contact
403 mm
Maximale spanning
48V DC
Aantal sensor ingangen
DIN-connector
Aansluiting
3/4" BSP