Eriks
STAUFF

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK-127-V-DD-O-12

  • ERIKS:12498041
Image 1
- Visueel-elektrisch niveau indicator voor montage op hydraulische tanks.
- Compact ontwerp.
- Max. tankdruk 1 bar.
- Nominale groottes van 127 - 305 mm.
- Geschikt voor hydraulische vloeistoffen op minerale basis.
- Materiaal behuizing: aluminium.
- Diverse opties mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 77,99/ stukexcl. btw

€ 94,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SNKK
Type
Niveau schakelaar
Grootte
127 mm
Thermometer
Nee
Boutdiameter
M 12
Type niveauschakelaar
Wisselcontact
Temperatuursensor
Nee
Afdichtingsmateriaal
Viton®
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Temperatuurschakelaar TS-SNA/SNK-O-60

  • Eriks:1058165
  • Manufacturer:1920000044

€ 95,10/ stukexcl. btw

€ 115,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

STAUFF Temperatuurschakelaar TS-SNA/SNK-O-80

  • Eriks:1058167
  • Manufacturer:1920000046

€ 95,10/ stukexcl. btw

€ 115,07incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Wijzerthermometer met voeler T1C

  • Eriks:12498039
  • Manufacturer:1920000032

€ 32,40/ stukexcl. btw

€ 39,20incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Temperatuursensor TS SNA/SNK PT100

  • Eriks:12498040
  • Manufacturer:1920000266

€ 102,53/ stukexcl. btw

€ 124,06incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026