Eriks
HBE

Niveauschakelaar NS

Niveauschakelaar type NS1-NO
  • Elektrische niveaubewaking
  • Geschikt voor minerale oliën, diesel, benzine en water
  • Elektrisch circuit voor minimum-/maximumniveau
  • Standaarduitvoering: maximumniveau = contact open
  • Contactbuis: messing
  • Vlotterschakelaar: nylon
  • Maximale temperatuur: 80°C
  • Beschermingsklasse: IP65
  • Hysterese: 2 - 3 mm
  • Maximale spanning: 250 V AC
  • Maximale schakelstroom: niveau 1 A
  • Vermogen AC/DC: niveau 80 W/VA
  • ATEX-uitvoering beschikbaar op aanvraag
Uitvoering met 1 schakelcontact
  • Optioneel leverbaar met extra temperatuurbewaking: 1 schakelcontact niveau / 1 schakelcontact temperatuur
  • Elektrisch circuit voor temperatuur < 70°C = contact gesloten
  • Vermogen AC/DC: temperatuur 10 W/VA
Image 1
  • 20
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 9
  • 11
20 of Niveauschakelaar NS
ProductThermometerTemperatuurgebied [°C]Lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw