Eriks
STAUFF

STAUFF Niveau temperatuurschakelaar met display SLTSD12-2-H90L255-B08G036M12

  • ERIKS:12519000
Image 1
- Niveau schakelaar/temperatuurschakelaar of temperatuursensor SLTSD met display.
- 1 of 2 niveau schakelpunten mogelijk (min afstand 50 mm).
- Uitgang: 2 schakelpunten of 1 schakelpunt en 1 analoog signaal (4 - 20 mA).
- Schakelpunten eenvoudig aan te passen.
Opslaan in lijst

€ 212,22/ stukexcl. btw

€ 256,79incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
Niveau/temperatuur schakelaar/sensor
Met display
Ja
Lengte
305 mm
Temperatuurschakelaar
Ja
Schakeltemperatuur
Instelbaar °C
Type niveauschakelaar
Maakcontact (NO)
Positie bovenste contact
90 mm
Positie onderste contact
255 mm
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Temperatuursensor
Ja
Maximale spanning
36 VDC
Aantal sensor ingangen
M12
Aansluiting
1/2" BSP
Opties
1 Temperatuurschakelpunt + 1 uitgang 4 - 20 mA