Eriks
STAUFF

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNKK-176-V-DD-O-12-PT100

  • ERIKS:12498054
Image 1
- Visueel-elektrisch niveau indicator voor montage op hydraulische tanks.
- Compact ontwerp.
- Max. tankdruk 1 bar.
- Nominale groottes van 127 - 305 mm.
- Geschikt voor hydraulische vloeistoffen op minerale basis.
- Materiaal behuizing: aluminium.
- Diverse opties mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 186,63/ stukexcl. btw

€ 225,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SNKK
Type
Niveau schakelaar
Grootte
176 mm
Thermometer
Nee
Boutdiameter
M 12
Type niveauschakelaar
Wisselcontact
Temperatuursensor
Ja
Afdichtingsmateriaal
Viton®