Eriks
STAUFF

STAUFF Peilglas/niveauschakelaar SNK-127-V-O-O-12-O-70

  • ERIKS:1057587
Image 1
  • Visueel-elektrisch niveau indicator voor montage op hydraulische tanks.
  • Max. tankdruk 2 bar.
  • Nominale groottes van 127 - 381 mm.
  • Geschikt voor hydraulische vloeistoffen op minerale basis.
  • Materiaal behuizing aluminium.
  • Diverse opties mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 162,37/ stukexcl. btw

€ 196,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SNK
Type
Niveau schakelaar
Grootte
127 mm
Thermometer
Nee
Boutdiameter
M 12
Temperatuurschakelaar
Ja
Schakeltemperatuur
70 °C
Type niveauschakelaar
Verbreekcontact (NC)
Temperatuursensor
Nee
Afdichtingsmateriaal
Viton®