Eriks

Radiatorafsluiters en verdeler appendages

  • 40
  • 5
  • 9
  • 54
  • 4
54 Producten getoond voor Radiatorafsluiters en verdeler appendages

€ 14,54/ stukexcl. btw

€ 17,59incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2658 Messing/EPDM Recht Dubbel instelbaar 1/2" (15)

  • Eriks:11813037
  • Maat leidingaansluiting:1/2" (15)
  • Maat radiatoraansluiting:1/2" (15)

€ 17,26/ stukexcl. btw

€ 20,88incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 14,03/ stukexcl. btw

€ 16,98incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,52/ stukexcl. btw

€ 11,52incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 19,50/ stukexcl. btw

€ 23,60incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ECON® H-onderblok Type: 2728 Messing 2-pijp systeem IZI-con Inclusief: Afsluiter

  • Eriks:11813097
  • Bouwvorm:2-pijp systeem
  • Aansluiting instrumentzijde:IZI-con

€ 54,32/ stukexcl. btw

€ 65,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026
Product Image

ECON® Vloerverdeler Type: 2501 Messing Binnendraad (Metrisch)/Euroconus 1"-3/4" Aantal aansluitbare afsluiters: 10

  • Eriks:11812908
  • Aansluiting proceszijde:Binnendraad (Metrisch)
  • Aansluiting instrumentzijde:Euroconus
  • Nom. binnendiameter proceszijde:1"

€ 640,48/ stukexcl. btw

€ 774,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

ECON® H-onderblok Type: 2725 Messing 1-pijp systeem IZI-con

  • Eriks:11813094
  • Bouwvorm:1-pijp systeem
  • Aansluiting instrumentzijde:IZI-con

€ 17,43/ stukexcl. btw

€ 21,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2671 Messing/EPDM Recht 1/2" (15)

  • Eriks:11813065
  • Maat leidingaansluiting:1/2" (15)
  • Maat radiatoraansluiting:1/2" (15)

€ 14,62/ stukexcl. btw

€ 17,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2671 Messing/EPDM Recht 3/4" (20)

  • Eriks:11813066
  • Maat leidingaansluiting:3/4" (20)
  • Maat radiatoraansluiting:3/4" (20)

€ 20,91/ stukexcl. btw

€ 25,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2672 Messing/EPDM Recht met bocht 1/2" (15)

  • Eriks:11813067
  • Maat leidingaansluiting:1/2" (15)
  • Maat radiatoraansluiting:1/2" (15)

€ 20,23/ stukexcl. btw

€ 24,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2673 Messing/EPDM Haaks verkeerd 1/2" (15)

  • Eriks:11813068
  • Maat leidingaansluiting:1/2" (15)
  • Maat radiatoraansluiting:1/2" (15)

€ 18,11/ stukexcl. btw

€ 21,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

€ 19,13/ stukexcl. btw

€ 23,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2658 Messing/EPDM Recht Dubbel instelbaar 3/4" (20)

  • Eriks:11813038
  • Maat leidingaansluiting:3/4" (20)
  • Maat radiatoraansluiting:3/4" (20)

€ 21,25/ stukexcl. btw

€ 25,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2658 Messing/EPDM Recht Dubbel instelbaar 3/8" (10)

  • Eriks:11813036
  • Maat leidingaansluiting:3/8" (10)
  • Maat radiatoraansluiting:3/8" (10)

€ 15,90/ stukexcl. btw

€ 19,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 9,10/ stukexcl. btw

€ 11,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

€ 12,67/ stukexcl. btw

€ 15,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 9,10/ stukexcl. btw

€ 11,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

€ 10,03/ stukexcl. btw

€ 12,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2657 Messing/EPDM Haaks Dubbel instelbaar 3/4" (20)

  • Eriks:11813035
  • Maat leidingaansluiting:3/4" (20)
  • Maat radiatoraansluiting:3/4" (20)

€ 20,40/ stukexcl. btw

€ 24,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2657 Messing/EPDM Haaks Dubbel instelbaar 3/8" (10)

  • Eriks:11813033
  • Maat leidingaansluiting:3/8" (10)
  • Maat radiatoraansluiting:3/8" (10)

€ 15,13/ stukexcl. btw

€ 18,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2676 Messing/EPDM Recht met bocht Dubbel instelbaar 1/2" (15)

  • Eriks:11813039
  • Maat leidingaansluiting:1/2" (15)
  • Maat radiatoraansluiting:1/2" (15)

€ 18,79/ stukexcl. btw

€ 22,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

ECON® Vloerverdeler Type: 2503 Messing Binnendraad (Metrisch)/IZI-con 1"-3/4" Aantal aansluitbare afsluiters: 11

  • Eriks:11812921
  • Aansluiting proceszijde:Binnendraad (Metrisch)
  • Aansluiting instrumentzijde:IZI-con
  • Nom. binnendiameter proceszijde:1"

€ 243,10/ stukexcl. btw

€ 294,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026