Eriks
ECON®

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2672 Messing/EPDM Recht met bocht 1/2" (15)

  • ERIKS:11813067
  • Fabrikant:8716901114686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarming en koelsystemen.
Bijzonderheden

  • Thermostatisch.
Opslaan in lijst

€ 20,23/ stukexcl. btw

€ 24,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
2672
Uitvoering
Recht met bocht
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Maat leidingaansluiting
1/2" (15)
Maat radiatoraansluiting
1/2" (15)
Radiator aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Leiding aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Bediening
Handbediend
Met voorinstelling
Nee
Materiaal kap
Wit kunststof
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C