€ 21,25/ stukexcl. btw
€ 25,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 2658 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Maat leidingaansluiting | 3/4" (20) |
Maat radiatoraansluiting | 3/4" (20) |
Radiator aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Leiding aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Bediening | Handbediend |
Met voorinstelling | Ja |
Voorinstelling | Dubbel instelbaar |
Materiaal kap | Wit kunststof |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |