Eriks
ECON®

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2657 Messing/EPDM Haaks Dubbel instelbaar 3/4" (20)

  • ERIKS:11813035
  • Fabrikant:8716901120205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • CV installatie.
Bijzonderheden

  • Dubbel instelbaar.
  • Voorinstelling door spindel.
Opslaan in lijst

€ 20,40/ stukexcl. btw

€ 24,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
2657
Uitvoering
Haaks
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Maat leidingaansluiting
3/4" (20)
Maat radiatoraansluiting
3/4" (20)
Radiator aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Leiding aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Bediening
Handbediend
Met voorinstelling
Ja
Voorinstelling
Dubbel instelbaar
Materiaal kap
Wit kunststof
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C