Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Radiatorvoetventiel Type: 1565 Brons/EPDM Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 1/2" (15)

  • ERIKS:11812414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Alle verwarmings-en koelsystemen.
Bijzonderheden

  • 4 Functies.
  • Voorinstelbaar, afsluitbaar.
  • Vullen en aftappen.
  • Honeywell Verafix.
Opslaan in lijst

€ 19,50/ stukexcl. btw

€ 23,60incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Type
1565
Uitvoering
Staartstuk/binnendraad
Materiaal huis
Brons
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Maat radiatoraansluiting
1/2" (15)
Haakse uitvoering
Nee
Aftapbaar
Ja
Vulbaar
Ja
Materiaal staartstuk
Messing
Materiaal binnenwerk
Messing
Materiaal wartelmoer
Messing
Materiaal kap
Messing
Afdichting
EPDM
Bediening
Inbus
Voorinstelbaar
Ja
Afsluitbaar
Ja