Eriks
ECON®

ECON® Radiatorvoetventiel Type: 2451 Messing/EPDM Staartstuk/binnendraad 3/8" (10)

  • ERIKS:11812877
  • Fabrikant:8716901115300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarming en koelsystemen.
Bijzonderheden

  • 2 Functies.
  • Voorinstelbaar.
  • Afsluitbaar.
Opslaan in lijst

€ 10,03/ stukexcl. btw

€ 12,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
2451
Uitvoering
Staartstuk/binnendraad
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Maat radiatoraansluiting
3/8" (10)
Haakse uitvoering
Nee
Aftapbaar
Nee
Vulbaar
Nee
Materiaal staartstuk
Messing
Materiaal binnenwerk
Messing
Materiaal wartelmoer
Messing
Materiaal kap
Messing
Afdichting
EPDM
Bediening
Inbus
Voorinstelbaar
Ja
Afsluitbaar
Ja