Eriks
OVENTROP

OVENTROP Radiatorvoetventiel Type: 3551 Messing/EPDM Staartstuk/binnendraad 1/2" (15)

  • ERIKS:11962325
  • Fabrikant:4026755130539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarming en koelsystemen.
Bijzonderheden

  • 2 Functies.
  • Voorinstelbaar.
  • Afsluitbaar.
  • Oventrop Combi 2.
Opslaan in lijst

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Type
3551
Uitvoering
Staartstuk/binnendraad
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Maat radiatoraansluiting
1/2" (15)
Haakse uitvoering
Nee
Aftapbaar
Nee
Vulbaar
Nee
Materiaal staartstuk
Messing
Materiaal binnenwerk
Messing
Materiaal wartelmoer
Messing
Materiaal kap
Messing
Afdichting
EPDM
Bediening
Inbus
Voorinstelbaar
Ja
Afsluitbaar
Ja