Eriks

Overig toebehoren voor afsluiters

  • 28
  • 253
  • 41
  • 11
  • 1
  • 5
  • 5
  • 43
  • 23
  • 53
  • 38
  • 55
  • 61
349 Producten getoond voor Overig toebehoren voor afsluiters

1.303,00 €/ stukexcl. btw

1.576,63 €incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

1.118,00 €/ stukexcl. btw

1.352,78 €incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3302 NCS Aluminium Lineair Dubbelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463579
  • Overbrenging:Lineair
  • Werking aandrijving:Dubbelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

1.033,00 €/ stukexcl. btw

1.249,93 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 17.08.2026

1.337,00 €/ stukexcl. btw

1.617,77 €incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

1.337,00 €/ stukexcl. btw

1.617,77 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 07.01.2027
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3301 NCS Aluminium Lineair Enkelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463578
  • Overbrenging:Lineair
  • Werking aandrijving:Enkelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

1.017,00 €/ stukexcl. btw

1.230,57 €incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Printplaat positietransmitter Type: 3300X NCS 4- 20 mA

  • Eriks:14463581
  • Aansluitspanning:Lus aangedreven
  • Met terugmelding:Ja
  • Terugmelding:4 - 20 mA

164,00 €/ stukexcl. btw

198,44 €incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

1.347,00 €/ stukexcl. btw

1.629,87 €incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3304 NCS Aluminium Kwartslag Dubbelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463580
  • Overbrenging:Kwartslag
  • Werking aandrijving:Dubbelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

1.033,00 €/ stukexcl. btw

1.249,93 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Printplaat positietransmitter Type: 3300X NCS 4- 20 mA HART 7

  • Eriks:14463582
  • Aansluitspanning:Lus aangedreven
  • Communicatie:HART protocol
  • Met terugmelding:Ja

389,00 €/ stukexcl. btw

470,69 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Klepstandsteller Type: 3303 NCS Aluminium Kwartslag Enkelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • Eriks:14463577
  • Overbrenging:Kwartslag
  • Werking aandrijving:Enkelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

1.017,00 €/ stukexcl. btw

1.230,57 €incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

EL-O-MATIC Klepstandsteller Serie: PosiFlex F20 Aluminium Kwartslag 4- 20 mA

  • Eriks:10058286
  • Overbrenging:Kwartslag
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA
  • Voedingsdruk:1,4 tot 8,6 bar

4.985,50 €/ stukexcl. btw

6.032,46 €incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

172,00 €/ stukexcl. btw

208,12 €incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

362,00 €/ stukexcl. btw

438,02 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 27.08.2026
Product Image

BURKERT Klepstandsteller Serie: 8692 Topcontrol R70-90 PPS, roestvaststaal Lineair Enkelwerkend 4- 20 mA

  • Eriks:13614356
  • Overbrenging:Lineair
  • Werking aandrijving:Enkelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

1.376,00 €/ stukexcl. btw

1.664,96 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 21.08.2026
Product Image

BURKERT Klepstandsteller Serie: 8692 Topcontrol R130 PPS, roestvaststaal Lineair Enkelwerkend 4- 20 mA

  • Eriks:13614357
  • Overbrenging:Lineair
  • Werking aandrijving:Enkelwerkend
  • Ingangssignaal:4 - 20 mA

1.420,00 €/ stukexcl. btw

1.718,20 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 21.08.2026

1.794,00 €/ stukexcl. btw

2.170,74 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 29.09.2026