Eriks
ADCA

ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25821 Serie: V16/2G Nodulair gietijzer PTFE Equiprocentueel PA40 Kvs-waarde: 100m³/h Flens EN 1092-2 PN16 DN100

  • ERIKS:14507623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
V16/2G
Type
25821
Functie
Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
DN100
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-GJS-400-15
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN100
Normering aansluiting
EN 1092-2
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Kvs-waarde
100 m³/h
Grondkarakteristiek
Equiprocentueel
Regelkegel
Parabool kegel
Slag
30 mm
Regelbereik
50:1
Lekklasse
IV volgens IEC 60534-4
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal kopstuk
ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal kegel
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Soort aandrijving
Pneumatisch
Typecodering aandrijving
PA40
Werking aandrijving
Veersluitend
Membraam oppervlak
400 cm²
Veerbereik
2,0 - 4,0 bar
Sluitdruk
13.2 bar
Klepstandsteller
ECON 3301
Stuursignaal
4 - 20 mA
Met terugmelding
Nee
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Met eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Handbediening
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
PED classificatie
PED cat. I
DN
DN100
Aandrijving
PA40
A
300 mm
H
649 mm
L
350 mm
Gewicht
73 kg