€ 1.303,00/ stukexcl. btw
€ 1.576,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 3303 NCS |
Overbrenging | Kwartslag |
Uitvoering | Klepstandsteller |
Werking aandrijving | Enkelwerkend |
Ingangssignaal | 4 - 20 mA |
Voedingsdruk | 1,4 tot 7 bar |
Aansluitspanning | 24V DC, 2-draads |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db IP6X |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66 |
Elektrische aansluiting | Wartelmoer 1/2" NPT |
Luchtaansluiting | 1/4" NPT |
Display | Ja |
Met terugmelding | Ja |
Terugmelding | 4 - 20 mA |
Slag | 0 tot 90° |
Met konsole | Ja |
Normering aansluiting aandrijving | VDI/VDE 385 |
Met montageset | Ja |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal konsole | Staal |
Omgevingstemperatuur | van -30 tot 60 °C |