Eriks
EL-O-MATIC

EL-O-MATIC Klepstandsteller Serie: PosiFlex F20 Aluminium Kwartslag 4- 20 mA

  • ERIKS:10058286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7.386,44/ stukexcl. btw

€ 8.937,59incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EL-O-MATIC
Serie
PosiFlex F20
Overbrenging
Kwartslag
Uitvoering
Klepstandsteller
Ingangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsdruk
1,4 tot 8,6 bar
Aansluitspanning
24V DC, 2-draads
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Elektrische aansluiting
Wartelmoer M20x1,5
Display
Nee
Slag
0 tot 90°
Met konsole
Nee
Normering aansluiting aandrijving
VDI/VDE 385
Met montageset
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C